SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE: PERICOLO OSTACOLO IN BASSO 827357 PIC W007-TRI 315-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:827357
Rubix:999260312041800
Produttore:827357
EAN:0754473260385


Riepilogo info tecniche
| Modello | pericolo di inciampo (ostacolo a livello del pavimento) |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE: PERICOLO OSTACOLO IN BASSO 827357 PIC W007-TRI 315-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Cartello di sicurezza ISO 7010 W007 Brady per avviso di pericolo inciampo: ostacolo a livello del pavimento. In poliestere laminato, per uso interno/esterno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pericolo di inciampo (ostacolo a livello del pavimento) |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Altezza | 273 mm |
| Larghezza | 315 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione