SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – E' OBBLIGATORIO INDOSSARE SCARPE ANTISTATICHE 831074 PIC M032-DIA 315-PE-CRD/1

Segnaletica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brady:831074
Rubix:999260312041997
Produttore:831074
EAN:0754473870386
SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – E' OBBLIGATORIO INDOSSARE SCARPE ANTISTATICHE 831074 PIC M032-DIA 315-PE-CRD/1

Riepilogo info tecniche

Modelloè obbligatorio indossare scarpe antistatiche
Materialepoliestere laminato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – E' OBBLIGATORIO INDOSSARE SCARPE ANTISTATICHE 831074 PIC M032-DIA 315-PE-CRD/1


Segnale di sicurezza ISO 7010 Brady per l’obbligo: indossare scarpe antistatiche. Diametro Ø315 mm, poliestere laminato, con adesivo acrilico permanente per una posa affidabile.

Informazioni tecniche


Attributi
Modelloè obbligatorio indossare scarpe antistatiche
Materialepoliestere laminato
Diametro315 mm
Forma costruttivacircolare
5,48 IVA esclusa
/ Unità
6,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.