ETICHETTA ADESIVA 1 ISO 7010 SIGN - FIRE EXTINGUISHER 816888-PIC F001-200X200-PP-CRD/1

ISO Pittogramma di sicurezza Estintore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brady:816888
Rubix:999180500040041
Produttore:816888
EAN:0754473379353
ETICHETTA ADESIVA 1 ISO 7010 SIGN - FIRE EXTINGUISHER 816888-PIC F001-200X200-PP-CRD/1

Riepilogo info tecniche

Modellopictogram
Materialepolipropilene
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ETICHETTA ADESIVA 1 ISO 7010 SIGN - FIRE EXTINGUISHER 816888-PIC F001-200X200-PP-CRD/1


Pittogrammi ISO 7010

Punti di forza

• Segnaletica antincendio conforme alle normative secondo gli standard internazionali
• Eccellente visibilità grazie all'elevato contrasto cromatico e alla finitura lucida
• Elevata resistenza al calore, alle radiazioni UV, agli agenti chimici e all'umidità
• Materiale durevole e robusto per impiego prolungato
• Montaggio semplice su tutte le superfici piane
• Ottimale per applicazioni industriali e commerciali con requisiti elevati
• Nessun invecchiamento visibile anche con uso prolungato all'aperto

Applicazioni

• Segnalazione degli estintori in edifici industriali e commerciali
• Segnaletica obbligatoria in strutture ad accesso pubblico (es. scuole, ospedali)
• Localizzazione rapida delle attrezzature antincendio in caso di emergenza
• Installazione in fabbriche, magazzini, autorimesse, laboratori o edifici amministrativi
• Installazione flessibile su pareti, porte o pannelli divisori – sia all'interno che all'esterno
• Supporta la prevenzione dei rischi e la conformità alla sicurezza nei siti industriali

Informazioni tecniche


Attributi
Modellopictogram
Materialepolipropilene
Lunghezza200 mm
Larghezza200 mm
7,73 IVA esclusa
/ Unità
9,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.