SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – E' OBBLIGATORIO INDOSSARE L’IMBRAGATURA DI SICUREZZA 820508 PIC M018-DIA 315-PE-CRD/1

Segnaletica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brady:820508
Rubix:999260312041235
Produttore:820508
EAN:0754473214999
SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – E' OBBLIGATORIO INDOSSARE L’IMBRAGATURA DI SICUREZZA 820508 PIC M018-DIA 315-PE-CRD/1

Riepilogo info tecniche

Modelloharnais de sécurité obligatoire
Materialepoliestere laminato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – E' OBBLIGATORIO INDOSSARE L’IMBRAGATURA DI SICUREZZA 820508 PIC M018-DIA 315-PE-CRD/1


Sign compliant to ISO 7010
Segnale di sicurezza ISO 7010 Brady PIC M018 con obbligo di indossare l’imbragatura di sicurezza. Materiale in poliestere laminato, Ø315 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Modelloharnais de sécurité obligatoire
Materialepoliestere laminato
Diametro315 mm
Forma costruttivacircolare
5,48 IVA esclusa
/ Unità
6,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.