SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE: MATERIALI INFIAMMABILI 829429 PIC W021-TRI 315-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:829429
Rubix:999260312041845
Produttore:829429
EAN:0754473283575


Riepilogo info tecniche
| Modello | pic w021-tri 315-pe-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE: MATERIALI INFIAMMABILI 829429 PIC W021-TRI 315-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnale di sicurezza ISO 7010 per avviso su materiali infiammabili. Pittogramma triangolare in poliestere laminato 315 x 273 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pic w021-tri 315-pe-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 315 mm |
| Larghezza | 273 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione