SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â SEGNALETICA DI PERICOLO GENERALE 826615 PIC W001-TRI 100-PE-SHEET/3
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:826615
Rubix:999260312041757
Produttore:826615
EAN:0754473243456


Riepilogo info tecniche
| Modello | pericolo generale (w001) |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â SEGNALETICA DI PERICOLO GENERALE 826615 PIC W001-TRI 100-PE-SHEET/3
Segnaletica di sicurezza ISO 7010 W001 “pericolo generale” con pittogramma triangolare. In poliestere laminato nero su giallo con adesivo acrilico permanente.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pericolo generale (w001) |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 100 mm |
| Larghezza | 87 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione