SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â VIETATO SPEGNERE CON ACQUA 823193 PIC P011-DIA 200-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:823193
Rubix:999260312041479
Produttore:823193
EAN:0754473335229


Riepilogo info tecniche
| Modello | vietato spegnere con acqua |
|---|---|
| Materiale | polipropilene rigido |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â VIETATO SPEGNERE CON ACQUA 823193 PIC P011-DIA 200-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnale di sicurezza ISO Brady 823193 con testo “Vietato spegnere con acqua”. Disco Ø200 mm in polipropilene rigido, sensibile alla pressione e facile da pulire.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | vietato spegnere con acqua |
|---|---|
| Materiale | polipropilene rigido |
| Diametro | 200 mm |
| Forma costruttiva | circolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione