SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE ELETTRICITA' 828104 PIC W012-TRI 315-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:828104
Rubix:999260313053401
Produttore:828104
EAN:0754473270346

Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE ELETTRICITA' 828104 PIC W012-TRI 315-AL-CRD/1
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | w012-tri 315-al-crd/1 |
|---|---|
| Lunghezza | 315 mm |
| Larghezza | 273 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
