SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE PROTEZIONE PER LE ORECCHIE 818281 PIC M003-DIA 315-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:818281
Rubix:999260312041016
Produttore:818281
EAN:0754473149284


Riepilogo info tecniche
| Modello | è obbligatorio indossare protezione per le orecchie |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE PROTEZIONE PER LE ORECCHIE 818281 PIC M003-DIA 315-AL-CRD/1
Segnaletica di sicurezza Brady 818281 conforme ISO 7010 per la protezione delle orecchie. Cartello rotondo in alluminio con diametro Ø 315 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | è obbligatorio indossare protezione per le orecchie |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Lunghezza | 315 mm |
| Altezza | 315 mm |
| Larghezza | 315 mm |
| Diametro | 315 mm |
| Forma costruttiva | rotondo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione