SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â TELEFONO DI EMERGENZA 814755 PIC E004-148X148-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:814755
Rubix:999260312040635
Produttore:814755
EAN:0754473300654


Riepilogo info tecniche
| Modello | telefono di emergenza |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â TELEFONO DI EMERGENZA 814755 PIC E004-148X148-PE-CRD/1
Cartello di sicurezza ISO 7010 “Telefono di emergenza” Brady 814755, formato quadrato 148×148 mm. Poliestere laminato, bianco su verde.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | telefono di emergenza |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 148 mm |
| Altezza | 148 mm |
| Larghezza | 148 mm |
| Forma costruttiva | quadrata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione