SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â SCALA ANTINCENDIO 817204 PIC F003-100X100-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:817204
Rubix:999260312040903
Produttore:817204
EAN:0754473393762


Riepilogo info tecniche
| Modello | scala antincendio |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (pp) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â SCALA ANTINCENDIO 817204 PIC F003-100X100-PP-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO Brady 817204 con pittogramma F003 “scala antincendio”. In polipropilene, 100×100 mm, conforme ISO 7010 per interni ed esterni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | scala antincendio |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (pp) |
| Lunghezza | 100 mm |
| Altezza | 100 mm |
| Larghezza | 100 mm |
| Forma costruttiva | quadrato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione