SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE OSTACOLI SOSPESI 829277 PIC W020- TRI 050-PE-SHEET/7
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:829277
Rubix:999260313053489
Produttore:829277
EAN:0754473282042


Riepilogo info tecniche
| Modello | danger: obstacle en hauteur |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato (brady b-7541) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE OSTACOLI SOSPESI 829277 PIC W020- TRI 050-PE-SHEET/7
Segnaletica di sicurezza Brady 829277 conforme a ISO 7010 con pittogramma W020 per avvisare il rischio di collisione con ostacoli sospesi in altezza.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | danger: obstacle en hauteur |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato (brady b-7541) |
| Lunghezza | 50 mm |
| Altezza | 0,099 mm |
| Larghezza | 43 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione