SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE LA VISIERA 819766 PIC M013-DIA 200-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:819766
Rubix:999260312041160
Produttore:819766
EAN:0754473198381


Riepilogo info tecniche
| Modello | pic m013-dia 200-pp-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (pp) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE LA VISIERA 819766 PIC M013-DIA 200-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica di sicurezza ISO Brady rotonda che indica l’obbligo di indossare la visiera. Variante Ø200 mm in polipropilene (PP).
Punti di forza
Sign compliant to ISO 7010
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pic m013-dia 200-pp-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (pp) |
| Diametro | 200 mm |
| Forma costruttiva | tondo (circolare) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione