ETICHETTA ADESIVA 1 ISO SAFETY SIGN - DIRECTION ARROW 45 (90 INCREMENTS), SAFE CONDITION 830824-PIC A045R-250X250-PE-CRD/1
Pittogramma di sicurezza ISO Direzione ISO 45°
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Brady:830824
Rubix:999180500043642
Produttore:830824
EAN:0754473452568


Riepilogo info tecniche
| Modello | freccia direzionale 45° (iso 7010) |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato (pe) |
Dettagli del prodotto : ETICHETTA ADESIVA 1 ISO SAFETY SIGN - DIRECTION ARROW 45 (90 INCREMENTS), SAFE CONDITION 830824-PIC A045R-250X250-PE-CRD/1
Pittogramma di sicurezza ISO - Direzionale 45
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | freccia direzionale 45° (iso 7010) |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato (pe) |
| Lunghezza | 250 mm |
| Altezza | 250 mm |
| Larghezza | 250 mm |
| Forma costruttiva | quadrata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione