SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – DIVIETO DI TRANSITO AI PEDONI 822296 PIC P004-DIA 315-PE-CRD/1

Segnaletica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brady:822296
Rubix:999260312041389
Produttore:822296
EAN:0754473325992
SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – DIVIETO DI TRANSITO AI PEDONI 822296 PIC P004-DIA 315-PE-CRD/1

Riepilogo info tecniche

Modellocircle
Materialepoliestere laminato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – DIVIETO DI TRANSITO AI PEDONI 822296 PIC P004-DIA 315-PE-CRD/1


Sign compliant to ISO 7010
Segnale di sicurezza ISO Brady P004 “No thoroughfare” per vietare il transito ai pedoni. Formato circolare in poliestere laminato, Ø 315 mm.

Punti di forza

Sign compliant to ISO 7010

Informazioni tecniche


Attributi
Modellocircle
Materialepoliestere laminato
Diametro315 mm
Forma costruttivacircle
5,48 IVA esclusa
/ Unità
6,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.