SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE MATERIALE ESPLOSIVO 816666 PIC W002-TRI 100-PE-SHEET/3
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:816666
Rubix:999260313053327
Produttore:816666
EAN:0754473244934


Riepilogo info tecniche
| Modello | pericolo: materiali esplosivi |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE MATERIALE ESPLOSIVO 816666 PIC W002-TRI 100-PE-SHEET/3
Cartello di sicurezza ISO 7010 W002 Brady 816666 per segnalare aree con materiale esplosivo. Triangolare 100x87 mm, in poliestere laminato con adesivo permanente, per uso interno/esterno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pericolo: materiali esplosivi |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 100 mm |
| Altezza | 87 mm |
| Larghezza | 87 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione