SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â VIETATO ENTRARE CON OROLOGI OD OGGETTI METALLICI 822894 PIC P008-DIA 100-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:822894
Rubix:999260312041451
Produttore:822894
EAN:0754473332037


Riepilogo info tecniche
| Modello | articles métalliques ou montres interdits |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (pp) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â VIETATO ENTRARE CON OROLOGI OD OGGETTI METALLICI 822894 PIC P008-DIA 100-PP-CRD/1
Cartello ISO 7010 Brady per vietare l’ingresso con orologi e oggetti metallici. Versione circolare Ø100 mm in polipropilene (PP).
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | articles métalliques ou montres interdits |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (pp) |
| Diametro | 100 mm |
| Forma costruttiva | circolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione