SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ESTINTORE 816894 PIC F001-200X200-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:816894
Rubix:999260312040864
Produttore:816894
EAN:0754473379414


Riepilogo info tecniche
| Modello | pic f001-200x200-al-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ESTINTORE 816894 PIC F001-200X200-AL-CRD/1
Segnale di sicurezza ISO 7010 “Estintore” Brady in alluminio 200×200 mm. Progettato per uso interno ed esterno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pic f001-200x200-al-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Lunghezza | 200 mm |
| Altezza | 200 mm |
| Larghezza | 200 mm |
| Forma costruttiva | quadrata (200 x 200 mm) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione