SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â SEGNALETICA DI PERICOLO GENERALE 826611 PIC W001-TRI 025-PE-SHEET/13
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:826611
Rubix:999260312041754
Produttore:826611
EAN:0754473243418


Riepilogo info tecniche
| Modello | pericolo generale (w001) |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â SEGNALETICA DI PERICOLO GENERALE 826611 PIC W001-TRI 025-PE-SHEET/13
Segnaletica ISO 7010 per il pericolo generale (W001): formato triangolare nero su giallo in poliestere laminato. Confezione da 13 fogli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pericolo generale (w001) |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 25 mm |
| Altezza | 22 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione