SEGNALETICA ISO 7010 â NASPO ANTINCENDIO 817046 PIC F002-148X148-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:817046
Rubix:999260312040883
Produttore:817046
EAN:0754473390914


Riepilogo info tecniche
| Modello | iso 7010 - naspo antincendio (f002) |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (pp) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA ISO 7010 â NASPO ANTINCENDIO 817046 PIC F002-148X148-PP-CRD/1
Cartello di segnaletica ISO 7010 “Fire hose reel” (PIC F002) Brady 148x148 mm, in polipropilene PP sovralaminato. Colore bianco su rosso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | iso 7010 - naspo antincendio (f002) |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (pp) |
| Lunghezza | 148 mm |
| Altezza | 148 mm |
| Larghezza | 148 mm |
| Forma costruttiva | quadrata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione