SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ESTINTORE 816890 PIC F001-300X300-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:816890
Rubix:999260312040860
Produttore:816890
EAN:0754473379377


Riepilogo info tecniche
| Modello | pic f001-300x300-pp-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ESTINTORE 816890 PIC F001-300X300-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica di sicurezza ISO Brady per estintore (PIC F001). Pannello quadrato in polipropilene bianco su rosso, 300×300 mm, conforme ISO 7010.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pic f001-300x300-pp-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Lunghezza | 300 mm |
| Altezza | 300 mm |
| Larghezza | 300 mm |
| Forma costruttiva | quadrata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione