SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE RAGGI LASER 826917 PIC W004-TRI 315-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:826917
Rubix:999260313053346
Produttore:826917
EAN:0754473248000


Riepilogo info tecniche
| Modello | attenzione: raggi laser (iso 7010 w004) |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE RAGGI LASER 826917 PIC W004-TRI 315-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnale di sicurezza ISO Brady per avviso raggi laser (W004). Cartello triangolare 315 x 273 mm in polipropilene, conforme ISO 7010.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | attenzione: raggi laser (iso 7010 w004) |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Lunghezza | 315 mm |
| Larghezza | 273 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione