FOGLIO 3 ISO SAFETY SIGN - WARNING: BATTERY CHARGING 830167-PIC W026-TRI 100-PE-SHEET/3

Pittogramma di sicurezza ISO Avvertenza: Pericoli derivanti dalla carica delle batterie

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brady:830167
Rubix:999180500043465
Produttore:830167
EAN:0754473291112
FOGLIO 3 ISO SAFETY SIGN - WARNING: BATTERY CHARGING 830167-PIC W026-TRI 100-PE-SHEET/3

Riepilogo info tecniche

Modellopictogramme
Materialepoliestere
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FOGLIO 3 ISO SAFETY SIGN - WARNING: BATTERY CHARGING 830167-PIC W026-TRI 100-PE-SHEET/3


Pittogramma di sicurezza ISO - Avvertenza: Pericoli derivanti dalla carica delle batterie

Punti di forza

• Conformità alla norma ISO per una segnaletica di sicurezza uniforme e immediatamente riconoscibile in tutta l'area aziendale
• Adesivo acrilico permanente, adatto a superfici a bassa energia superficiale, che facilita l'applicazione sulle plastiche più diffuse e sulle vernici a polvere
• Materiale in poliestere laminato lucido con buona resistenza meccanica, che garantisce la leggibilità durevole della marcatura
• Ampio intervallo di temperatura di esercizio consente l'utilizzo del Brady-Schilds in locali tecnici, officine e magazzini non climatizzati
• Consegna in foglio con 3 cartelli semplifica l'allestimento di più stazioni di ricarica con un'unica referenza

Applicazioni

Il cartello 830167 viene utilizzato per la segnaletica di sicurezza e l'identificazione degli impianti nelle aree in cui vengono caricate le batterie, ad esempio su armadi di ricarica, postazioni di manutenzione o relative aree di stoccaggio. È adatto a stabilimenti produttivi, aree logistiche e locali tecnici in cui impianti elettrici e batterie devono essere contrassegnati in modo chiaro e ben visibile.

Informazioni tecniche


Attributi
Modellopictogramme
Materialepoliestere
Lunghezza100 mm
Larghezza87 mm
6,94 IVA esclusa
/ Unità
8,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.