SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE SUPERFICIE CALDA 828844 PIC W017-TRI 315-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:828844
Rubix:999260313053458
Produttore:828844
EAN:0754473277680


Riepilogo info tecniche
| Modello | pericolo: superficie calda |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE SUPERFICIE CALDA 828844 PIC W017-TRI 315-AL-CRD/1
Segnale ISO “Pericolo: superficie calda” Brady 828844. Triangolare, in poliestere laminato, dimensioni 315×273 mm e conforme EN ISO 7010.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pericolo: superficie calda |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 315 mm |
| Larghezza | 273 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione