SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ESTINTORE 816882 PIC F001-300X300-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:816882
Rubix:999260312040854
Produttore:816882
EAN:0754473379292

Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ESTINTORE 816882 PIC F001-300X300-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica di sicurezza ISO Brady per estintori: pittogramma F001, formato quadrato 300x300 mm in poliestere laminato. Per identificazione e sicurezza degli impianti.
Punti di forza
Sign compliant to ISO 7010
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | quadrato |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 300 mm |
| Altezza | 300 mm |
| Larghezza | 300 mm |
| Forma costruttiva | quadrato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
