SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO LâUSO DEL CORRIMANO 819617 PIC M012-DIA 200-PP-CRD/1
Segnaletica ISO - Usare il corrimano.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:819617
Rubix:999260312041143
Produttore:819617
EAN:0754473196493


Riepilogo info tecniche
| Modello | utiliser la main courante |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO LâUSO DEL CORRIMANO 819617 PIC M012-DIA 200-PP-CRD/1
Il cartello di sicurezza ISO "Usare il corrimano" di Brady offre una segnalazione visiva standardizzata per indicare l'obbligo di utilizzare il corrimano. Grazie al pittogramma conforme alla norma, comunica l'informazione in modo chiaro e inequivocabile.
Caratteristiche:
Questo cartello dispone di un pittogramma pre-stampato che rappresenta chiaramente l'obbligo di utilizzare il corrimano. L'esecuzione in polipropilene garantisce una struttura stabile e rigida, adatta alla segnalazione di impianti. La colorazione bianco su blu aumenta la leggibilità del messaggio, mentre la forma rotonda favorisce un rapido riconoscimento visivo del tipo di indicazione.
Specifiche:
• Diametro: 200,00 mm
• Spessore: 1,55 mm
• Materiale: Polipropilene
• Intervallo di temperatura d'uso: da -40 °C a 120 °C
• Forma: rotonda
• Colore: Bianco su Blu
Norme:
• ISO 7010: assicura l'uso di un pittogramma conforme agli standard internazionali per la segnaletica di obbligo
• UNSPSC 55121704: classifica il prodotto nella categoria standardizzata dei supporti per segnaletica
• REACH SVHC: il cartello non contiene sostanze nocive
Caratteristiche:
Questo cartello dispone di un pittogramma pre-stampato che rappresenta chiaramente l'obbligo di utilizzare il corrimano. L'esecuzione in polipropilene garantisce una struttura stabile e rigida, adatta alla segnalazione di impianti. La colorazione bianco su blu aumenta la leggibilità del messaggio, mentre la forma rotonda favorisce un rapido riconoscimento visivo del tipo di indicazione.
Specifiche:
• Diametro: 200,00 mm
• Spessore: 1,55 mm
• Materiale: Polipropilene
• Intervallo di temperatura d'uso: da -40 °C a 120 °C
• Forma: rotonda
• Colore: Bianco su Blu
Norme:
• ISO 7010: assicura l'uso di un pittogramma conforme agli standard internazionali per la segnaletica di obbligo
• UNSPSC 55121704: classifica il prodotto nella categoria standardizzata dei supporti per segnaletica
• REACH SVHC: il cartello non contiene sostanze nocive
Punti di forza
• Facilita la comunicazione chiara dell'obbligo di utilizzare il corrimano
• Riduce le ambiguità grazie a un pittogramma ISO immediatamente riconoscibile
• Diminuisce la necessità di sostituzione grazie a un materiale robusto e durevole
• Supporta una coerenza visiva nelle segnaletiche di obbligo negli impianti
Applicazioni
Questo cartello viene utilizzato per la segnalazione di impianti in cui è necessario indicare un obbligo. È adatto ad aree in cui va richiamata l'attenzione sull'uso di un corrimano, come scale o passaggi con appigli. Il cartello può essere integrato in diversi ambienti tecnici o industriali per comunicare in modo inequivocabile l'obbligo rappresentato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | utiliser la main courante |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Altezza | 1,55 mm |
| Larghezza | 200 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione