SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – E' OBBLIGATORIO INDOSSARE ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO 819316 PIC M010-DIA 315-PE-CRD/1

Segnaletica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brady:819316
Rubix:999260312041110
Produttore:819316
EAN:0754473178901
SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – E' OBBLIGATORIO INDOSSARE ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO 819316 PIC M010-DIA 315-PE-CRD/1

Riepilogo info tecniche

Modellom010
Materialepoliestere laminato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – E' OBBLIGATORIO INDOSSARE ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO 819316 PIC M010-DIA 315-PE-CRD/1


Sign compliant to ISO 7010
Cartello di sicurezza ISO 7010 (PIC M010) di colore bianco su blu, forma circolare e diametro 315 mm. Segnalazione obbligatoria per indossare abbigliamento protettivo.

Punti di forza

Sign compliant to ISO 7010

Informazioni tecniche


Attributi
Modellom010
Materialepoliestere laminato
Diametro315 mm
Forma costruttivacerchio
5,48 IVA esclusa
/ Unità
6,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione