SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â SCALA ANTINCENDIO 817198 PIC F003-200X200-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:817198
Rubix:999260312040902
Produttore:817198
EAN:0754473393700


Riepilogo info tecniche
| Modello | scala antincendio |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato (pe) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â SCALA ANTINCENDIO 817198 PIC F003-200X200-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica sicurezza ISO 7010 con pittogramma “Scala antincendio” F003. Cartello quadrato 200×200 mm in poliestere laminato con adesivo acrilico permanente.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | scala antincendio |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato (pe) |
| Lunghezza | 200 mm |
| Altezza | 200 mm |
| Larghezza | 200 mm |
| Forma costruttiva | quadrata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione