SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â BARELLA 815869 PIC E013-200X200-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:815869
Rubix:999260312040782
Produttore:815869
EAN:0754473312640


Riepilogo info tecniche
| Modello | civière |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato (pe) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â BARELLA 815869 PIC E013-200X200-PE-CRD/1
Segnaletica ISO per barella (PIC E013) per identificare chiaramente dove è conservata la barella. Formato 200x200 conforme a ISO 7010.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | civière |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato (pe) |
| Lunghezza | 200 mm |
| Altezza | 200 mm |
| Larghezza | 200 mm |
| Forma costruttiva | quadrata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione