SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â NASPO ANTINCENDIO 817053 PIC F002-200X200-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:817053
Rubix:999260312040890
Produttore:817053
EAN:0754473390983

Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â NASPO ANTINCENDIO 817053 PIC F002-200X200-AL-CRD/1
Segnale di sicurezza ISO 7010 F002 per naspo antincendio in alluminio 200×200 mm, per uso interno ed esterno. Intervallo temperatura -40°C/140°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | naspo antincendio |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Lunghezza | 200 mm |
| Altezza | 200 mm |
| Larghezza | 200 mm |
| Forma costruttiva | quadrata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
