SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â USCITA DI EMERGENZA A SINISTRA 814265 PIC E001-200X200-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:814265
Rubix:999260312040523
Produttore:814265
EAN:0662820947943


Riepilogo info tecniche
| Modello | uscita di emergenza (sinistra) |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â USCITA DI EMERGENZA A SINISTRA 814265 PIC E001-200X200-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica di sicurezza ISO Brady per uscita di emergenza a sinistra. Pannello quadrato 200x200 mm in poliestere laminato, bianco su verde.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | uscita di emergenza (sinistra) |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 200 mm |
| Altezza | 200 mm |
| Larghezza | 200 mm |
| Forma costruttiva | quadrata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione