811681-PIC 1801-50 50-B7541-RLL-C. EXPLOSIVE
Cartello di avvertimento
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:811681
Rubix:999180500038755
Produttore:PIC 1801-50*50-B7541-RLL-C
EAN:0662820546931
Documenti
Dettagli del prodotto : 811681-PIC 1801-50 50-B7541-RLL-C. EXPLOSIVE
Brady B-7541 è un film in poliestere bianco stampato in superficie con un adesivo permanente sensibile alla pressione a base di acrilico e sovralaminato con un film trasparente in poliestere.
Applicazioni
Identificazione degli impianti, identificazione per la comunicazione dei rischi
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 50 mm |
|---|---|
| Larghezza | 50 mm |
| Modello | matières explosives |
Mostra UNSPSC / ECL@SS

