SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â PUNTO DI CHIAMATA ALLARME ANTINCENDIO 817685 PIC F005-300X300-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:817685
Rubix:999260312040959
Produttore:817685
EAN:0754473424138


Riepilogo info tecniche
| Modello | punto di chiamata allarme antincendio |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â PUNTO DI CHIAMATA ALLARME ANTINCENDIO 817685 PIC F005-300X300-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnale di sicurezza ISO Brady 817685 per punto di chiamata allarme antincendio. Formato 300×300 mm, in polipropilene (PP), per identificazione visibile e conforme ISO 7010.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | punto di chiamata allarme antincendio |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Lunghezza | 300 mm |
| Altezza | 300 mm |
| Larghezza | 300 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione