SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â VIETATO FOTOGRAFARE 825723 PIC P029-DIA 315-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:825723
Rubix:999260312041699
Produttore:825723
EAN:0754473367541


Riepilogo info tecniche
| Modello | vietato fotografare |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â VIETATO FOTOGRAFARE 825723 PIC P029-DIA 315-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica di sicurezza ISO 7010 «Vietato fotografare» con pittogramma PIC P029, formato circolare Ø315 mm. Adesivo permanente per applicazione su superfici pulite.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | vietato fotografare |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Diametro | 315 mm |
| Forma costruttiva | circolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione