SEGNALETICA ISO 7010 â NASPO ANTINCENDIO 817047 PIC F002-200X200-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:817047
Rubix:999260312040884
Produttore:817047
EAN:0754473390921


Riepilogo info tecniche
| Modello | pic f002-200x200-pp-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA ISO 7010 â NASPO ANTINCENDIO 817047 PIC F002-200X200-PP-CRD/1
Segnaletica ISO 7010 Brady per naspo antincendio (pittogramma F002), formato 200x200 mm. Realizzata in polipropilene, per identificazione e sicurezza.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pic f002-200x200-pp-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Lunghezza | 200 mm |
| Altezza | 200 mm |
| Larghezza | 200 mm |
| Forma costruttiva | quadrata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione