SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â TELEFONO DI EMERGENZA 814754 PIC E004-100X100-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:814754
Rubix:999260312040634
Produttore:814754
EAN:0754473300647


Riepilogo info tecniche
| Modello | telefono di emergenza |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â TELEFONO DI EMERGENZA 814754 PIC E004-100X100-PE-CRD/1
Cartello sicurezza ISO 7010 Brady con pittogramma E004 “Telefono di emergenza”. Formato quadrato 100×100 mm in poliestere laminato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | telefono di emergenza |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 100 mm |
| Altezza | 100 mm |
| Larghezza | 100 mm |
| Forma costruttiva | quadrata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione