Riferimenti
Brady:306912
Rubix:999210723025126
Produttore:306912
EAN:0888434426029


Riepilogo info tecniche
| Modello | pannello di segnaletica a pavimento vai dritto |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : PACK 1 FLOOR SIGN GO STRAIGHT 306912-PIC906-D350-FLO
Brady B-7538 is a surface printed white polyester with a permanent acrylic pressure sensitive adhesive and over laminated with a clear anti-slip vinyl film.
Segnale a pavimento Brady “Vai dritto” per guidare i percorsi pedonali. Formato 350 x 350 mm, ideale per aree di lavoro e corridoi.
Applicazioni
COVID-19;Facility identification;Floor marking
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pannello di segnaletica a pavimento vai dritto |
|---|---|
| Lunghezza | 350 mm |
| Altezza | 350 mm |
| Larghezza | 350 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,12 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 17,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione