Riferimenti
3M:HC24GY/RP
Rubix:999220804032213
Produttore:7100231347
EAN:4054596833234
Documenti
Dettagli del prodotto : FIRST BASE 3 BUMP CAPS 7100231347
Per protezione della testa in ambienti industriali ai sensi della norma EN 812 A1 in un'ampia gamma di stili confortevoli, scegli 3M™ First Base™ 3 Bump Caps. Tutti i Bump Cap sono dotati di un design ergonomico con conchiglia in ABS per il massimo comfort, che protegge l'utilizzatore dal contatto leggero con oggetti fissi. Il design offre maggiore copertura per una vasta gamma di dimensioni della testa. Sono disponibili diversi stili, tessuti, colori e lunghezze della falda per soddisfare le esigenze dei lavoratori in svariati ambienti. Per la maggior parte dei Bump Cap di questa gamma è disponibile il servizio di personalizzazione del logo opzionale.
3M™ First Base™ 3 Bump Caps garantiscono protezione della testa in ambienti industriali ai sensi della norma EN 812 A1. Sono disponibili in diversi stili, con un'ampia gamma di lunghezze della falda, tessuti e colori. Questi Bump Caps includono una conchiglia in plastica ABS, progettata ergonomicamente per il massimo comfort.
Punti di forza
Protezione dell'utilizzatore dal contatto leggero con oggetti fissi;Protezione dagli urti in ambienti industriali ai sensi della norma EN 812 A1;Design a conchiglia brevettato per copertura migliore per una vasta gamma di dimensioni della testa;Diversi stili, tessuti, colori e lunghezze della falda disponibili;Personalizzazione del logo opzionale disponibile per la maggior parte dei modelli della gamma
Applicazioni
Industria leggera, produzione generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | grigio |
|---|---|
| Grandezza della visiera | 5,5 cm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione





