HC24NB/MP FB3 CLA NB (20) FB3 BUMPCAP CLASSIC MICRO VISIERA (25MM) - 2030037 7100217852

Bump Cap 3M™ First Base™ 3

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:2030037
Rubix:999210316055233
Produttore:7100217852
EAN:04054596714861
HC24NB/MP FB3 CLA NB (20) FB3 BUMPCAP CLASSIC MICRO VISIERA (25MM) - 2030037 7100217852
Riepilogo info tecniche
Coloreblu navy
Grandezza della visiera2,5 cm
Documenti

Dettagli del prodotto : HC24NB/MP FB3 CLA NB (20) FB3 BUMPCAP CLASSIC MICRO VISIERA (25MM) - 2030037 7100217852


Per protezione della testa in ambienti industriali ai sensi della norma EN 812 A1 in un'ampia gamma di stili confortevoli, scegli 3M™ First Base™ 3 Bump Caps. Tutti i Bump Cap sono dotati di un design ergonomico con conchiglia in ABS per il massimo comfort, che protegge l'utilizzatore dal contatto leggero con oggetti fissi. Il design offre maggiore copertura per una vasta gamma di dimensioni della testa. Sono disponibili diversi stili, tessuti, colori e lunghezze della falda per soddisfare le esigenze dei lavoratori in svariati ambienti. Per la maggior parte dei Bump Cap di questa gamma è disponibile il servizio di personalizzazione del logo opzionale.
3M™ First Base™ 3 Bump Caps garantiscono protezione della testa in ambienti industriali ai sensi della norma EN 812 A1. Sono disponibili in diversi stili, con un'ampia gamma di lunghezze della falda, tessuti e colori. Questi Bump Caps includono una conchiglia in plastica ABS, progettata ergonomicamente per il massimo comfort.

Punti di forza

Protezione dell'utilizzatore dal contatto leggero con oggetti fissi;Protezione dagli urti in ambienti industriali ai sensi della norma EN 812 A1;Design a conchiglia brevettato per copertura migliore per una vasta gamma di dimensioni della testa;Diversi stili, tessuti, colori e lunghezze della falda disponibili;Personalizzazione del logo opzionale disponibile per la maggior parte dei modelli della gamma

Applicazioni

Industria leggera, produzione generale

Informazioni tecniche


Attributi
Coloreblu navy
Grandezza della visiera2,5 cm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
17,69 IVA esclusa
/ Unità
21,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore

Grandezza della visiera

selezionare le varianti (27)