HC22NB/RP FB+ NB (20) FIRST BASE + BUMP CAP VISIERA RIDOTTA (55MM) - 2014280 7100206582
Bump Cap 3M™ First Base™ +
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:2014280
Rubix:999210316055203
Produttore:7100206582
EAN:4054596719378
Documenti
Dettagli del prodotto : HC22NB/RP FB+ NB (20) FIRST BASE + BUMP CAP VISIERA RIDOTTA (55MM) - 2014280 7100206582
Proteggiti da contatti leggeri, lievi lacerazioni e abrasioni alla testa contro oggetti fissi con i bump cap 3M™ First Base™+.
I bump cap presentano un design flessibile a basso profilo realizzato in plastica ABS resistente e tessuto a trama traspirante e schiuma con fori di ventilazione per favorire il flusso d'aria. Sono dotati di una fascetta elastica regolabile per una vestibilità personale, una fascia antisudore in spugna assorbente e aree di personalizzazione opzionali in cui è possibile aggiungere un marchio o un logo.
Visiera disponibile in diverse lunghezze nelle versioni standard (70 mm), ridotta (55 mm) o micro (25 mm) e in diversi colori. Disponibile come accessorio anche una clip per cintura.
I bump cap 3M™ First Base™+ offrono protezione dagli urti in ambito industriale secondo lo standard EN812.
3M™ First Base™ + Bump Cap is designed to provide limited head protection from bumps and minor lacerations to the head from stationary objects. Thanks to the patented flexible shell design manufactured from durable ABS plastic the 3M™ First Base + bump cap provides industrial bump protection to EN812.
Punti di forza
Offrono protezione dagli urti in ambito industriale secondo lo standard EN812;Coppa flessibile realizzata in plastica ABS, rimovibile per la pulizia;Fori di ventilazione per favorire il flusso d'aria;Fascia antisudore in spugna assorbente;Fascetta elastica regolabile per un'aderenza personalizzata;Visiera disponibile in tre diverse lunghezze per una vasta gamma di applicazioni;Aree di personalizzazione opzionali per logo;Disponibile come accessorio una clip per cintura
Applicazioni
Industria leggera, produzione generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | blu navy |
|---|---|
| Grandezza della visiera | 5,5 cm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione