HC22NB/MP FB+ MP NB (20) FIRST BASE + BUMP CAP MICRO VISIERA (25MM) - 2018529 7100206581

Bump Cap 3M™ First Base™ +

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:2018529
Rubix:999210316055202
Produttore:7100206581
EAN:4054596719149
HC22NB/MP FB+ MP NB (20) FIRST BASE + BUMP CAP MICRO VISIERA (25MM) - 2018529 7100206581
Riepilogo info tecniche
Coloreblu navy
Grandezza della visiera2,5 cm
Documenti

Dettagli del prodotto : HC22NB/MP FB+ MP NB (20) FIRST BASE + BUMP CAP MICRO VISIERA (25MM) - 2018529 7100206581


Proteggiti da contatti leggeri, lievi lacerazioni e abrasioni alla testa contro oggetti fissi con i bump cap 3M™ First Base™+. I bump cap presentano un design flessibile a basso profilo realizzato in plastica ABS resistente e tessuto a trama traspirante e schiuma con fori di ventilazione per favorire il flusso d'aria. Sono dotati di una fascetta elastica regolabile per una vestibilità personale, una fascia antisudore in spugna assorbente e aree di personalizzazione opzionali in cui è possibile aggiungere un marchio o un logo. Visiera disponibile in diverse lunghezze nelle versioni standard (70 mm), ridotta (55 mm) o micro (25 mm) e in diversi colori. Disponibile come accessorio anche una clip per cintura. I bump cap 3M™ First Base™+ offrono protezione dagli urti in ambito industriale secondo lo standard EN812.
I bump cap 3M™ First Base™+ sono progettati per fornire una protezione della testa limitata contro urti e lacerazioni di lieve entità da oggetti fissi. Grazie al design brevettato a coppa flessibile realizzato in plastica ABS resistente, i bump cap offrono protezione dagli urti in ambito industriale secondo lo standard EN812.

Punti di forza

Offrono protezione dagli urti in ambito industriale secondo lo standard EN812;Coppa flessibile realizzata in plastica ABS, rimovibile per la pulizia;Fori di ventilazione per favorire il flusso d'aria;Fascia antisudore in spugna assorbente;Fascetta elastica regolabile per un'aderenza personalizzata;Visiera disponibile in tre diverse lunghezze per una vasta gamma di applicazioni;Aree di personalizzazione opzionali per logo;Disponibile come accessorio una clip per cintura

Applicazioni

Industria leggera, produzione generale

Informazioni tecniche


Attributi
Coloreblu navy
Grandezza della visiera2,5 cm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
15,31 IVA esclusa
/ Unità
18,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore

Grandezza della visiera

selezionare le varianti (11)