HC24NG/RP FB3 ELT NG (20) FB3 BUMPCAP ELITE VISIERA RIDOTTA (55MM) - 2031216 7100217875

Bump Cap 3M™ First Base™ 3

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:2031216
Rubix:999210316055250
Produttore:7100217875
EAN:04054596712140
HC24NG/RP FB3 ELT NG (20) FB3 BUMPCAP ELITE VISIERA RIDOTTA (55MM) - 2031216 7100217875

Riepilogo info tecniche

Coloreblu navy
Grandezza della visiera5,5 cm

Documenti

Dettagli del prodotto : HC24NG/RP FB3 ELT NG (20) FB3 BUMPCAP ELITE VISIERA RIDOTTA (55MM) - 2031216 7100217875


Per protezione della testa in ambienti industriali ai sensi della norma EN 812 A1 in un'ampia gamma di stili confortevoli, scegli 3M™ First Base™ 3 Bump Caps. Tutti i Bump Cap sono dotati di un design ergonomico con conchiglia in ABS per il massimo comfort, che protegge l'utilizzatore dal contatto leggero con oggetti fissi. Il design offre maggiore copertura per una vasta gamma di dimensioni della testa. Sono disponibili diversi stili, tessuti, colori e lunghezze della falda per soddisfare le esigenze dei lavoratori in svariati ambienti. Per la maggior parte dei Bump Cap di questa gamma è disponibile il servizio di personalizzazione del logo opzionale.
3M™ First Base™ 3 Bump Caps garantiscono protezione della testa in ambienti industriali ai sensi della norma EN 812 A1. Sono disponibili in diversi stili, con un'ampia gamma di lunghezze della falda, tessuti e colori. Questi Bump Caps includono una conchiglia in plastica ABS, progettata ergonomicamente per il massimo comfort.

Punti di forza

Protezione dell'utilizzatore dal contatto leggero con oggetti fissi;Protezione dagli urti in ambienti industriali ai sensi della norma EN 812 A1;Design a conchiglia brevettato per copertura migliore per una vasta gamma di dimensioni della testa;Diversi stili, tessuti, colori e lunghezze della falda disponibili;Personalizzazione del logo opzionale disponibile per la maggior parte dei modelli della gamma

Applicazioni

Industria leggera, produzione generale

Informazioni tecniche


Attributi
Coloreblu navy
Grandezza della visiera5,5 cm
€ 19,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore

Grandezza della visiera