HC22NB FB+ NB (20) FIRST BASE + BUMP CAP VISIERA STANDARD (70MM) - 2014278 7100206561

Bump Cap 3M™ First Base™ +

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:2014278
Rubix:999210316055200
Produttore:7100206561
EAN:4054596719323
HC22NB FB+ NB (20) FIRST BASE + BUMP CAP VISIERA STANDARD (70MM) - 2014278 7100206561

Riepilogo info tecniche

Coloreblu navy
Grandezza della visiera7 cm

Documenti

Dettagli del prodotto : HC22NB FB+ NB (20) FIRST BASE + BUMP CAP VISIERA STANDARD (70MM) - 2014278 7100206561


Proteggiti da contatti leggeri, lievi lacerazioni e abrasioni alla testa contro oggetti fissi con i bump cap 3M™ First Base™+. I bump cap presentano un design flessibile a basso profilo realizzato in plastica ABS resistente e tessuto a trama traspirante e schiuma con fori di ventilazione per favorire il flusso d'aria. Sono dotati di una fascetta elastica regolabile per una vestibilità personale, una fascia antisudore in spugna assorbente e aree di personalizzazione opzionali in cui è possibile aggiungere un marchio o un logo. Visiera disponibile in diverse lunghezze nelle versioni standard (70 mm), ridotta (55 mm) o micro (25 mm) e in diversi colori. Disponibile come accessorio anche una clip per cintura. I bump cap 3M™ First Base™+ offrono protezione dagli urti in ambito industriale secondo lo standard EN812.
I bump cap 3M™ First Base™+ sono progettati per fornire una protezione della testa limitata contro urti e lacerazioni di lieve entità da oggetti fissi. Grazie al design brevettato a coppa flessibile realizzato in plastica ABS resistente, i bump cap offrono protezione dagli urti in ambito industriale secondo lo standard EN812.

Punti di forza

Offrono protezione dagli urti in ambito industriale secondo lo standard EN812;Coppa flessibile realizzata in plastica ABS, rimovibile per la pulizia;Fori di ventilazione per favorire il flusso d'aria;Fascia antisudore in spugna assorbente;Fascetta elastica regolabile per un'aderenza personalizzata;Visiera disponibile in tre diverse lunghezze per una vasta gamma di applicazioni;Aree di personalizzazione opzionali per logo;Disponibile come accessorio una clip per cintura

Applicazioni

Industria leggera, produzione generale

Informazioni tecniche


Attributi
Coloreblu navy
Grandezza della visiera7 cm
€ 15,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore

Grandezza della visiera