HC22GY/RP FB+ RP GRY (20) FIRST BASE + BUMP CAP VISIERA RIDOTTA (55MM) - 2014300 7100206559
Bump Cap 3M™ First Base™ +
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:2014300
Rubix:999210316055198
Produttore:7100206559
EAN:4054596719170
Documenti
Dettagli del prodotto : HC22GY/RP FB+ RP GRY (20) FIRST BASE + BUMP CAP VISIERA RIDOTTA (55MM) - 2014300 7100206559
Proteggiti da contatti leggeri, lievi lacerazioni e abrasioni alla testa contro oggetti fissi con i bump cap 3M™ First Base™+.
I bump cap presentano un design flessibile a basso profilo realizzato in plastica ABS resistente e tessuto a trama traspirante e schiuma con fori di ventilazione per favorire il flusso d'aria. Sono dotati di una fascetta elastica regolabile per una vestibilità personale, una fascia antisudore in spugna assorbente e aree di personalizzazione opzionali in cui è possibile aggiungere un marchio o un logo.
Visiera disponibile in diverse lunghezze nelle versioni standard (70 mm), ridotta (55 mm) o micro (25 mm) e in diversi colori. Disponibile come accessorio anche una clip per cintura.
I bump cap 3M™ First Base™+ offrono protezione dagli urti in ambito industriale secondo lo standard EN812.
I bump cap 3M™ First Base™+ sono progettati per fornire una protezione della testa limitata contro urti e lacerazioni di lieve entità da oggetti fissi. Grazie al design brevettato a coppa flessibile realizzato in plastica ABS resistente, i bump cap offrono protezione dagli urti in ambito industriale secondo lo standard EN812.
Punti di forza
Offrono protezione dagli urti in ambito industriale secondo lo standard EN812;Coppa flessibile realizzata in plastica ABS, rimovibile per la pulizia;Fori di ventilazione per favorire il flusso d'aria;Fascia antisudore in spugna assorbente;Fascetta elastica regolabile per un'aderenza personalizzata;Visiera disponibile in tre diverse lunghezze per una vasta gamma di applicazioni;Aree di personalizzazione opzionali per logo;Disponibile come accessorio una clip per cintura
Applicazioni
Industria leggera, produzione generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | grigio |
|---|---|
| Grandezza della visiera | 5,5 cm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
