Riferimenti
Uvex:9794800
Rubix:999220324081521
EAN:4031101443294

Documenti
Dettagli del prodotto : CAPPELLINO UVEX U-CAP HI-VIZ 0389794800
Con i suoi vivaci colori di segnalazione (conformi ai requisiti della norma EN 471), questo berretto è il complemento perfetto per il vostro abbigliamento protettivo ad alta visibilità. Essere visibili significa essere sicuri!
Punti di forza
-Cappello bump premium dal design eccezionale
Taglia unica
Può essere ricamato con un disegno personalizzato
Colori disponibili: arancione brillante, giallo brillante
Protezione affidabile contro gli impatti in linea con la norma EN 812
I colori dei componenti tessili soddisfano i requisiti della norma EN 471, garantendo una migliore visibilità e sicurezza a tutto tondo per chi lo indossa
Protegge da abrasioni e lesioni da impatto
Piping riflettente integrato sulla tesa e sui componenti tessili
Taglia unica
Può essere ricamato con un disegno personalizzato
Colori disponibili: arancione brillante, giallo brillante
Protezione affidabile contro gli impatti in linea con la norma EN 812
I colori dei componenti tessili soddisfano i requisiti della norma EN 471, garantendo una migliore visibilità e sicurezza a tutto tondo per chi lo indossa
Protegge da abrasioni e lesioni da impatto
Piping riflettente integrato sulla tesa e sui componenti tessili
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | giallo |
|---|---|
| Grandezza della visiera | 7 cm |
| 180 mm | |
| 310 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
