2145-CONNETTORE FEMMINA KD4-1/2-A

Bussola di accoppiamento KD

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KD4-1/2-A
Rubix:160000000577999
Produttore:2145
EAN:4052568017965
2145-CONNETTORE FEMMINA KD4-1/2-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiabussola di accoppiamento kd
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2145-CONNETTORE FEMMINA KD4-1/2-A


Presa per accoppiamento rapido KD4-1/2-A Autobloccante Dimensione nominale=10 mm, Pressione di esercizio a intervallo completo temperatura=-0,95 - 12 bar, Portata nominale standard=1301 l/min, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sul metodo di funzionamento e pilota=Operazione lubrificata possibile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)44x28x28 mm
Peso76,32 g
Tipologiabussola di accoppiamento kd
Paese d'origineDE
Codice doganale84813099
€ 16,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione