Riferimenti
Fibet:FBNS 1834.3236 65SH
Rubix:160000000483468



Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 34 mm |
| Spessore | 36 mm |
Dettagli del prodotto : BUSSOLE ANTIVIBRANTI FBNS 1834.3236 65SH
Bussole antivibranti
Bussole antivibranti FBNS 1834.3236 65SH
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 34 mm |
| Spessore | 36 mm |
| Materiale | gomma |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione