Riferimenti
Vezzaro:RR212715
Rubix:999230215006937

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 21 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 27 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA RAME 21X27X1,5 RR212715
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 21 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 27 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
| Materiale | rame |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore