49383137-ANELLO DI TENUTA WA 25,0X36,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Guarnizione radiale dell'albero

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Dichtomatik:49383137
Rubix:999210420061116
Produttore:WA 25,0X 36,0X 7,0 NB70C4
49383137-ANELLO DI TENUTA WA 25,0X36,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno25 mm
Diametro esterno36 mm
Spessore7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 49383137-ANELLO DI TENUTA WA 25,0X36,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Guarnizione per alberi rotanti in esecuzione standard secondo la norma DIN 3760 con una guaina esterna in elastomero che copre un inserto metallico e un labbro di tenuta azionato da una molla. Inoltre, il design standard è disponibile con un labbro di protezione (WAS) sul lato aria.

Applicazioni

Sigillatura di elementi di macchine rotanti come alberi, mozzi e assi.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno36 mm
Spessore7 mm
Materialenbr
Mostra UNSPSC / ECL@SS
0,54 IVA esclusa
/ Unità
0,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione