67125704-RONDELLA BONDED SEAL US 4,50 7,00 1,00 S304 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703409)

Guarnizione di fissaggio USIT-Rings

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67125704
Rubix:999210420070791
Produttore:67125704
67125704-RONDELLA BONDED SEAL US 4,50 7,00 1,00 S304 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703409)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4,5 mm
Diametro esterno7 mm
Spessore1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67125704-RONDELLA BONDED SEAL US 4,50 7,00 1,00 S304 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703409)


Punti di forza

Labbro di tenuta in elastomero vulcanizzato all'interno
Materiale di tenuta: NBR, FKM
Materiale anello metallico: Acciaio standard SAE 1008
(1. 0330), zincato (esente da CR VI) / inossidabile
E acciaio resistente agli acidi AISI 304 (1. 4301)

Applicazioni

Tenuta statica per connessioni a vite e guarnizioni a flangia (ingegneria meccanica, costruzione di serbatoi e apparecchi)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Diametro interno4,5 mm
Diametro esterno7 mm
Spessore1 mm
Materialenbr
Paese d'origineTW
1,04 IVA esclusa
/ Unità
1,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione